Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 425-5M-9

  • ERIKS:23844133
  • Fabricant:5412571278835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,71 €/ Unitéhors TVA

11,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
5M-009
Longueur de pas
425 mm
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
85
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.8 mm
Hauteur des dents
2.1 mm
Poids
0.014 kg