19,60 €/ Unitéhors TVA
23,72 €TVA incluse
9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® HTD® |
Type | 5M-025 |
Longueur de pas | 400 mm |
Largeur | 25 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 80 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 3.8 mm |
Hauteur des dents | 2.1 mm |
Poids | 0.038 kg |