Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 3850-14M-40

  • ERIKS:23844061
  • Fabricant:5412571278118
Image 1
Ajouter à la liste

283,80 €/ Unitéhors TVA

343,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
14M-040
Longueur de pas
3850 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
275
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6.1 mm
Poids
1.689 kg