Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 357-3M-9

  • ERIKS:926108
  • Fabricant:5412571316315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,99 €/ Unitéhors TVA

9,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
3M-009
Longueur de pas
357 mm
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
119
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.4 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Poids
0.008 kg