Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 264-8M-30

  • ERIKS:1024705
  • Fabricant:5412571283686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,95 €/ Unitéhors TVA

18,09 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
8M-030
Longueur de pas
264 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
33
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm