3 160,78 €/ Unitéhors TVA
3 824,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® HTD® |
Type | 20M-230 |
Longueur de pas | 2500 mm |
Largeur | 230 mm |
Pas | 20 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 125 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 13.2 mm |
Hauteur des dents | 8.4 mm |
Poids | 9.072 kg |