Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 237-3M-15

  • ERIKS:1024403
  • Fabricant:5412571283051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,64 €/ Unitéhors TVA

12,87 €TVA incluse

Vendu par: 32Commande minimum: 32

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
3M-015
Longueur de pas
237 mm
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
79
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.4 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Poids
0.011 kg