Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1880-8M-50

  • ERIKS:12072508
  • Fabricant:5414465799082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,85 €/ Unitéhors TVA

131,71 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
8M-050
Longueur de pas
1880 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
235
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm