Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1880-8M-30

  • ERIKS:12072507
  • Fabricant:5414465799075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,32 €/ Unitéhors TVA

79,04 €TVA incluse

Vendu par: 32Commande minimum: 32

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
8M-030
Longueur de pas
1880 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
235
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.152 kg