Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1610-14M-55

  • ERIKS:796018
  • Fabricant:5412571278170
Image 1
Ajouter à la liste

212,56 €/ Unitéhors TVA

257,20 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
14M-055
Longueur de pas
1610 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
115
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6.1 mm
Poids
0.978 kg