Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1600-8M-50

  • ERIKS:793876
  • Fabricant:5412571277739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,54 €/ Unitéhors TVA

114,39 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
8M-050
Longueur de pas
1600 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
200
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.473 kg