Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1512-8M-30

  • ERIKS:1024730
  • Fabricant:5412571300987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,01 €/ Unitéhors TVA

66,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
8M-030
Longueur de pas
1512 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
189
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.272 kg