86,88 €/ Unitéhors TVA
105,12 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® HTD® |
Type | 8M-050 |
Longueur de pas | 1440 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 180 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 6 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Poids | 0.427 kg |