Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1245-3M-15

  • ERIKS:1024459
  • Fabricant:5412571316711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,40 €/ Unitéhors TVA

23,47 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
3M-015
Longueur de pas
1245 mm
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
415
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.4 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Poids
0.049 kg