Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 111-3M-9

  • ERIKS:12072106
  • Fabricant:5414465079917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,52 €/ Unitéhors TVA

7,89 €TVA incluse

Vendu par: 53Commande minimum: 53

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
3M-009
Longueur de pas
111 mm
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
37
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.4 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Poids
0.003 kg