402,48 €/ Unitéhors TVA
487,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip GTX |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 1904 mm |
Longueur de pas | 75 in |
Largeur | 85 mm |
Pas | 8 mm |
Pas | 0.32 in |
Profil | HTD |
Nombre des dents | 238 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Antistatique | Oui |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 3.4 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Épaisseur de sangle | 5.6 mm |
Poids | 0.46 kg |
H | 5.6 mm |