134,73 €/ Unitéhors TVA
163,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GTX |
Type | 8MX-050 |
Longueur de pas | 960 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 120 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 5.6 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |