Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GTX 826-14MX-40

  • ERIKS:12657053
  • Fabricant:5414465183416
Image 1
Ajouter à la liste

243,41 €/ Unitéhors TVA

294,53 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GTX
Type
14MX-040
Longueur de pas
826 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Profil
HTD
Nombre des dents
59
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -35 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6 mm