237,74 €/ Unitéhors TVA
287,67 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GTX |
Type | 14MX-040 |
Longueur de pas | 784 mm |
Largeur | 40 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | HTD |
Nombre des dents | 56 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -35 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 10 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |