Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GTX 624-8MX-65

  • ERIKS:12656365
  • Fabricant:5414465177149
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GTX
Type
8MX-065
Longueur de pas
624 mm
Largeur
65 mm
Pas
8 mm
Profil
HTD
Nombre des dents
78
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -35 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm