Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GTX 3500-14MX-55

  • ERIKS:12657184
  • Fabricant:5414465185304
Image 1
Ajouter à la liste

831,56 €/ Unitéhors TVA

1 006,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GTX
Type
14MX-055
Longueur de pas
3500 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Profil
HTD
Nombre des dents
250
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -35 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6 mm