Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GTX 2504-8MX-85

  • ERIKS:12656985
  • Fabricant:5414465182457
Image 1
Ajouter à la liste

512,72 €/ Unitéhors TVA

620,39 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GTX
Type
8MX-085
Longueur de pas
2504 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Profil
HTD
Nombre des dents
313
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -35 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm