Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GTX 2310-14MX-85

  • ERIKS:12657145
  • Fabricant:5414465184710
Image 1
Ajouter à la liste

943,42 €/ Unitéhors TVA

1 141,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GTX
Type
14MX-085
Longueur de pas
2310 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Profil
HTD
Nombre des dents
165
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -35 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6 mm