Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GTX 1750-14MX-40

  • ERIKS:12657110
  • Fabricant:5414465184147
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GTX
Type
14MX-040
Longueur de pas
1750 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
125
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -35 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6 mm