Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GTX 1280-8MX-20

  • ERIKS:12656619
  • Fabricant:5414465940651
Image 1
Ajouter à la liste

67,73 €/ Unitéhors TVA

81,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GTX
Type
8MX-020
Longueur de pas
1280 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
160
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -35 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm