336,20 €/ Unitéhors TVA
406,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GT4® |
Type | 14MGT4-040 |
Longueur de pas | 3850 mm |
Largeur | 40 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 275 |
A double face | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 140 °C |