136,13 €/ Unitéhors TVA
164,72 €TVA incluse
9999999999 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GT4® |
Type | 8MGT4-050 |
Longueur de pas | 2000 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 250 |
A double face | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 140 °C |