Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip™ GT™3 Série, CR, GT3 Profil, 9 mm WD, 2.4 mm THK, 9400-53226

  • ERIKS:11363528
  • Fabricant:5414465315855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,29 €/ Unitéhors TVA

16,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip™ GT™3
Type
Timing belt
Longueur de pas
510 mm
Longueur de pas
20.125 in
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Pas
0.12 in
Profil
GT3
Nombre des dents
170
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.12 mm
Hauteur des dents
1.12 mm
Épaisseur de sangle
2.4 mm
Poids
0.011 kg