Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip™ GT™3 Série, CR, GT3 Profil, 3 mm WD, 1.5 mm THK

  • ERIKS:14603098
  • Fabricant:5414465982224
Image 1
Ajouter à la liste

4,03 €/ Unitéhors TVA

4,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip™ GT™3
Type
Timing belt
Longueur de pas
192 mm
Longueur de pas
7.5 in
Largeur
3 mm
Pas
2 mm
Pas
0.08 in
Profil
GT3
Nombre des dents
96
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
0.71 mm
Hauteur des dents
0.71 mm
Épaisseur de sangle
1.5 mm
Poids
0.00045 kg