Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GT3 |
Type | 8MGT3-050 |
Longueur de pas | 960 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 120 |
A double face | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
75,67 €/ Unitéhors TVA
91,56 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026