Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 897-3MGT3-9

  • ERIKS:11363561
  • Fabricant:5414465316302
Image 1
Ajouter à la liste

17,49 €/ Unitéhors TVA

21,16 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
3MGT3-009
Longueur de pas
897 mm
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Profil
GT
Nombre des dents
299
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
2.41 mm
Hauteur des dents
1.12 mm
Poids
0.024 kg