Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 700-5MGT3-15

  • ERIKS:11364640
  • Fabricant:5414465312953
Image 1
Ajouter à la liste

26,90 €/ Unitéhors TVA

32,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
5MGT3-015
Longueur de pas
700 mm
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Profil
GT
Nombre des dents
140
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
3.81 mm
Hauteur des dents
1.92 mm
Poids
0.044 kg