Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 5740-14MGT3-115

  • ERIKS:11363345
  • Fabricant:5414465312144
Image 1
GATESPowergrip GT3 rubber synchronous belt profile14MGT width 115mm
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
14MGT3-115
Longueur de pas
5740 mm
Largeur
115 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
410
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6 mm
Poids
6.402 kg
Produits associés

1 757,36 €/ Unitéhors TVA

2 126,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026