Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 510-5MGT3-25

  • ERIKS:11363879
  • Fabricant:5414465317484
Image 1
Ajouter à la liste

34,45 €/ Unitéhors TVA

41,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
5MGT3-025
Longueur de pas
510 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
GT
Nombre des dents
102
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
3.81 mm
Hauteur des dents
1.92 mm
Poids
0.054 kg