Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 399-3MGT3-6

  • ERIKS:11364815
  • Fabricant:5414465341816
Image 1
Ajouter à la liste

9,20 €/ Unitéhors TVA

11,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
3MGT3-006
Longueur de pas
399 mm
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Profil
GT
Nombre des dents
133
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
2.41 mm
Hauteur des dents
1.12 mm
Poids
0.007 kg