Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 386-2MGT3-9

  • ERIKS:12253718
  • Fabricant:5414465983764
Image 1
Ajouter à la liste

11,86 €/ Unitéhors TVA

14,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
2MGT3-009
Longueur de pas
386 mm
Largeur
9 mm
Pas
2 mm
Profil
GT
Nombre des dents
193
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
1.52 mm
Hauteur des dents
0.71 mm
Poids
0.004 kg