4,60 €/ Unitéhors TVA
5,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GT3 |
Type | 2MGT3-003 |
Longueur de pas | 386 mm |
Largeur | 3 mm |
Pas | 2 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 193 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur de profil | 1.52 mm |
Hauteur des dents | 0.71 mm |
Poids | 0.001 kg |