Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 284-2MGT3-6

  • ERIKS:12253669
  • Fabricant:5414465982989
Image 1
Ajouter à la liste

7,78 €/ Unitéhors TVA

9,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
2MGT3-006
Longueur de pas
284 mm
Largeur
6 mm
Pas
2 mm
Profil
GT
Nombre des dents
142
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
1.52 mm
Hauteur des dents
0.71 mm
Poids
0.004 kg