7,67 €/ Unitéhors TVA
9,28 €TVA incluse
9999999999 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GT3 |
Type | 3MGT3-006 |
Longueur de pas | 180 mm |
Largeur | 6 mm |
Pas | 3 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 60 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur de profil | 2.41 mm |
Hauteur des dents | 1.12 mm |
Poids | 0.003 kg |