Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 144-3MGT3-15

  • ERIKS:23846634
  • Fabricant:5414465314650
Image 1
Ajouter à la liste

15,24 €/ Unitéhors TVA

18,44 €TVA incluse

Vendu par: 32Commande minimum: 32

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
3MGT3-015
Longueur de pas
144 mm
Largeur
15 mm
Pas
3 mm
Profil
GT
Nombre des dents
48
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
2.41 mm
Hauteur des dents
1.12 mm
Poids
0.005 kg