7,25 €/ Unitéhors TVA
8,77 €TVA incluse
Vendu par: 80Commande minimum: 80
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GT3 |
Type | 3MGT3-006 |
Longueur de pas | 105 mm |
Largeur | 6 mm |
Pas | 3 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 35 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur de profil | 2.41 mm |
Hauteur des dents | 1.12 mm |
Poids | 0.002 kg |