Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip GT2 Série, Type 8MGT, CR, 1280mmx30mm, 160 Dent

  • ERIKS:1060310
  • Fabricant:5414465085734
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

256,48 €/ Unitéhors TVA

310,34 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip GT2
Type
8MGT
Longueur de pas
1280 mm
Longueur de pas
50.375 in
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Pas
0.32 in
Nombre des dents
160
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
8.8 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
8.8 mm
Poids
0.314 kg