Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 900-H-100

  • ERIKS:1033962
  • Fabricant:5412571225471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,44 €/ Unitéhors TVA

93,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
H-100
Longueur de pas
2286 mm
Longueur de pas
90 in
Largeur
25.4 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
180
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Poids
0.281 kg