Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 848-MXL-012

  • ERIKS:12072596
  • Fabricant:5414465077562
Image 1
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

Vendu par: 230Commande minimum: 230

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
MXL-012
Longueur de pas
215.392 mm
Longueur de pas
8.48 in
Largeur
3.05 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
106
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Poids
0.001 kg