Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 840-XH-500

  • ERIKS:1024035
  • Fabricant:5412571264432
Image 1
Ajouter à la liste

541,81 €/ Unitéhors TVA

655,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XH-500
Longueur de pas
2133.6 mm
Longueur de pas
84 in
Largeur
127 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
96
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
11.4 mm
Hauteur des dents
6.35 mm
Poids
4.528 kg