Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 800-XXH-500

  • ERIKS:23843723
  • Fabricant:5412571262087
Image 1
Ajouter à la liste

1 011,73 €/ Unitéhors TVA

1 224,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XXH-500
Longueur de pas
2032 mm
Longueur de pas
80 in
Largeur
127 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
64
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
15.2 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Poids
7.656 kg