413,91 €/ Unitéhors TVA
500,83 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | XH-400 |
Longueur de pas | 2000.25 mm |
Longueur de pas | 78.75 in |
Largeur | 101.6 mm |
Pas | 22.225 mm |
Pas | 7/8 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 90 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 11.4 mm |
Hauteur des dents | 6.35 mm |
Poids | 3.2 kg |