Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 704-MXL-012

  • ERIKS:1023413
  • Fabricant:5412571235708
Image 1
Ajouter à la liste

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

Vendu par: 152Commande minimum: 152

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
MXL-012
Longueur de pas
178.816 mm
Longueur de pas
7.04 in
Largeur
3.05 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
88
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Poids
0.001 kg