Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 660-H-150

  • ERIKS:819077
  • Fabricant:5412571225662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,20 €/ Unitéhors TVA

109,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
H-150
Longueur de pas
1676.4 mm
Longueur de pas
66 in
Largeur
38.1 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
132
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Poids
0.245 kg