2,67 €/ Unitéhors TVA
3,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | MXL-012 |
Longueur de pas | 154.432 mm |
Longueur de pas | 6.08 in |
Largeur | 3.05 mm |
Pas | 2.032 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 76 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 1.14 mm |
Hauteur des dents | 0.51 mm |
Poids | 0.001 kg |